Beli Jangka Sorong Ketelitian 0 05 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Digital Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Caliper Sigmatdigital atau jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0.1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Alat ini terbuat dari bahan material fiber carbon yang kokoh
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Shike Tools Manual Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:SHIKE Jangka Sorong 8" - 200mm - 0.05 ManualMerek: SHIKE TOOLS Ukuran: 200mmKetelitian: 0.05atribut:
- Size (inch): 8
- Size (mm): 200
- Accuracy: 0.05
- Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCDDeskripsi:Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
- Maximum Measurement (mm): 150
- Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
- Battery Type: 1 x LR44
- Material: Stainless Steel
- Mitutoyo Outside Micrometer DigitDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- Insize Gauge BlockDeskripsi:- Supplied with manufacturer inspection certificateatribut:
- Width (mm): 9
- Gage Blocks with Clamping Holes (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
- monotaro Silicone Tube (Silikon Tube)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tubeatribut:
- Hardness: 50±5A
- Material: Silicon rubber
- Operating Temperature Range (°C): -40~200
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSADeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- ARAM Silicon Tubeatribut:
- Hardness (type A): 54
- Total Length (m): 10
- Finishing Material: Silicone Rubber
- VILI Silicone Tubeatribut:
- Length (m): 10
- Color: Transparent
- Retsch Test SieveDeskripsi:Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
Daftar Harga Jangka Sorong Ketelitian 0 05 Terbaru April 2026
| Taffware Digital Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp40.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.899.900 |
| Shike Tools Manual Caliper (Jangka Sorong) | Rp299.900 |
| Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD | Rp93.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Digit | Rp1.799.900 |
| Insize Gauge Block | Rp249.900 |
| monotaro Silicone Tube (Silikon Tube) | Rp7.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSA | Rp86.900 |
| ARAM Silicon Tube | Rp209.900 |
| VILI Silicone Tube | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/90P107926324-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/l6P108165762-1.jpg)
/Taffware%20Kaliper%20Sigmat%20Digital%20Layar%20LCD/dzP107923503-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20with%20Chinstrap%20MSA/cgP108467448-4.jpg)